Beli daftar harga tangki air 2000 liter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Penguin Cylinder Water Tank Open-Top TS 20 (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp799.900

    Penguin Cylinder Water Tank Open-Top TS 20 (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.
    atribut:
    • Top Tank Width (cm): 74
    • Capacity (L): 200
    • Bottom Tank Width (cm): 57
    • Tank Height (cm): 75
    • Wall Thickness (mm): 4-6
  2. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  3. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  4. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  5. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  6. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  7. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  8. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  9. SC Johnson Hand Sanitizer
    Rating:
    100% of 100
    (44)
    Mulai

    Rp49.900

    SC Johnson Hand Sanitizer
    Deskripsi:
    Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
  10. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  11. MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  12. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp789.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  13. MultiPro Brush Cutter
    Mulai

    Rp1.699.900

  14. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp649.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  15. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  16. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  17. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
Daftar Harga daftar harga tangki air 2000 liter Terbaru November 2026
Penguin Cylinder Water Tank Open-Top TS 20 (Toren / Tangki Air)Rp799.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp5.099.900
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
SC Johnson Hand SanitizerRp49.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)